Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=60mm B200mm 2Tragschien 3Ltg AWG12 25A 5-10mm 45mm 32431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E976C98
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32431
EAN/GTIN:
     4021267324315
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter
Sammelschienenadapter Abst=60mm B200mm 2Tragschien 3Ltg AWG12 25A 5-10mm 45mm 32431
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite des Adapters:
45 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenbreite:
200 mm mm
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 12,47*
€ 14,79*
1
€ 5,00*
ab € 12,35*
€ 17,61*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,45*
€ 17,75*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 18,11*
4 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 12,54*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.