Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=60mm B10mm 2Tragschien 25A 5-10mm 45mm 32436


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E976D47
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
wöhner sammelschienenadapter 25a
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter
Sammelschienenadapter Abst=60mm B10mm 2Tragschien 25A 5-10mm 45mm 32436
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
ohne
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite des Adapters:
45 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenbreite:
10 mm mm
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 11,935*
€ 16,835*
1
€ 5,46*
ab € 11,94*
€ 16,94*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,01*
€ 17,48*
4 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 12,18*
€ 17,64*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 15,18*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 83,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.