Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter chr ST L225mm CITRÃGER/TYPA/225MM/CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandhalter chr ST L225mm CITRÃGER/TYPA/225MM/CM
Artikel-Nr.:
     262-E976G93
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     31-301-12-06
EAN/GTIN:
     4035162257609
Abstandhalter chr ST L225mm CITRÃGER/TYPA/225MM/CM
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe:
0 mm
Länge:
225 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.