Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø65mm 80Nm SW70 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden RTBL80/16Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Ø65mm 80Nm SW70 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden
Rohrmotor Ø65mm 80Nm SW70 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden
Artikel-Nr.:
     262-E977B59
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     21708096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø65mm 80Nm SW70 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden RTBL80/16Z
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
mechanisch
Außendurchmesser:
65 mm mm
Drehmoment:
80 Nm. Nm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
658 mm mm
Max. Rollladengewicht:
171 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rademacher rolladenmotoren 80 nm, rohrmotor rademacher, rohrmotor, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,01*
€ 208,98*
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 209,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,01*
€ 227,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.