| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E977E17 Herst.-Nr.: IM0049 EAN/GTIN: 4021179129992 |
| |
|
| | |
| Abstandssensor ACDC Schließer IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Betriebsspannung: | 20 - 250 V | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schutzart (IP): | IP65 | Versorgungsspannung: | 20 - 250 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,10* | € 66,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,60* | € 67,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,78* | € 68,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,23* | € 69,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,28* | € 75,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|