| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E977E20 Herst.-Nr.: IY5033 EAN/GTIN: 4021179140973 |
| |
|
| | |
| Abstandssensor M5x0,5 DC PNP Öffner IYB30,8-APKG/V2A Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Betriebsspannung: | 10 - 36 V | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schutzart (IP): | IP65 | Versorgungsspannung: | 10 - 36 V | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,97* | € 78,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,56* | € 79,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,18* | € 81,29* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,13* | € 83,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,86* | € 83,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|