Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 400A fl 160x30x10mm UM30V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UM30V2 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager UM30V2 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E978A77
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM30V2
EAN/GTIN:
     3250612666102
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene hager
Sammelschiene 400A fl 160x30x10mm UM30V2
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
400 A
Breite:
30 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
160 mm mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,89*
€ 140,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,32*
€ 140,29*
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,94*
€ 141,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,19*
€ 141,91*
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 144,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.