Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftgebläse 75W max., 230V, 50Hz 20014402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftgebläse-Ventilator f.SteamTec 2001.4402
Abluftgebläse-Ventilator f.SteamTec 2001.4402
Artikel-Nr.:
     262-E979I56
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     20014402
EAN/GTIN:
     4005531044024
Suchbegriffe:
Aufputz-Kleinraum-Radialventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Badlüfter
Abluftgebläse 75W max., 230V, 50Hz 20014402
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
grau
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Nennweite:
100 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP44
Volumenstrom:
200 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,63*
€ 256,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 209,84*
€ 256,66*
Frei Haus
ab € 210,54*
€ 258,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EOS Saunatechnik
20014404
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.