Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer elektr 11kW man A ÜbertischUntertisch DDLEBASIS11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchlauferhitzer elektr 11kW man A ÜbertischUntertisch
Durchlauferhitzer elektr 11kW man A ÜbertischUntertisch
Artikel-Nr.:
     262-E981C48
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     229296
EAN/GTIN:
     4041056025506
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 11 kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
Durchlauferhitzer elektr 11kW man A ÜbertischUntertisch DDLEBASIS11
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
11 - 11 kW
Art der Regelung:
elektronisch
Bedienung:
manuell
Breite:
226 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Gewicht:
3.6 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
485 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenninhalt:
0.4 l l
Nennleistung:
11 kW kW
Nennspannung 1:
380 V V
Nennspannung 2:
400 V V
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Temperaturanzeige:
ohne
Tiefe:
93 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,03*
€ 335,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,84*
€ 336,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,15*
€ 340,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,99*
€ 372,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
229297
ab € 277,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.