Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse graphit Alu 10406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse 120x90x110mm 10406
Einbaugehäuse 120x90x110mm 10406
Artikel-Nr.:
     262-E981G78
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10406
EAN/GTIN:
     4044017193733
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse graphit Alu 10406
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,84*
€ 37,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,49*
€ 38,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,83*
€ 38,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,41*
€ 39,86*
€ 5,00*
ab € 29,64*
€ 40,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
10070
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.