Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse graphit Alu 10437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse 455x130x125mm 10437
Einbaugehäuse 455x130x125mm 10437
Artikel-Nr.:
     262-E981G80
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10437
EAN/GTIN:
     4044017194907
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse graphit Alu 10437
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,76*
€ 71,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,96*
€ 72,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,43*
€ 73,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,90*
€ 75,11*
€ 5,00*
ab € 59,29*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
10037
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.