Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 2f 450V 24A 0,5qmm gr HECL-1/1-PA66-GY(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckklemme 2f 450V 24A 0,5qmm gr
Steckklemme 2f 450V 24A 0,5qmm gr
Artikel-Nr.:
     262-E982C44
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90022
EAN/GTIN:
     4031026317106
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Steckklemme 2f 450V 24A 0,5qmm gr HECL-1/1-PA66-GY(100)
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Farbe:
grau
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 - 2.5 mm²
Nennquerschnitt:
0.5 - 0.5 mm²
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Leuchtenklemme, anschlussklemmen grau, anschlussklemme, hellermanntyton anschlussklemmen, 1-Leiter-Klemme, 1-Leiter-Leuchtenklemme, 2-Leiter-Klemme, 2-Leiter-Leuchtenklemme, Anschlusssteckklemme, Einzelklemme, Klemme, Mehrleiter-Leuchtenklemme, Serviceklemme, Steckklemm-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,151*
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,231*
Lager 262
22500
€ 5,95*
ab € 0,22913*
€ 0,27913*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22500 Stück
€ 0,27913*
€ 0,33216
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22913*
€ 0,27266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 22500 Stück ( entspricht € 6.280,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.