Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Reflektorlampe MASTER 39,1W 24° 4200K GX8,5 78-94V Keramik extZündg.erf. MASTERCCDM-R11135W/942GX8.524D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-E982E52
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21387710
EAN/GTIN:
     8711500213877
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX8.5
Entladungslampe Sockel GX8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Halogen-Reflektorlampe MASTER 39,1W 24° 4200K GX8,5 78-94V Keramik extZündg.erf. MASTERCCDM-R11135W/942GX8.524D
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
24 ° °
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
111 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
4200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
95 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
R111
Lampenleistung:
39.1 W W
Lampenlichtausbeute:
35 lm/W Im/W
Lampenspannung:
78 - 94 V V
Lichtfarbe:
942
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1300 lm
Lichtstärke:
8500 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
GX8,5
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX8.5, Sockel GX8.5, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, entladungslampe gx8.5, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor, Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,55*
ab € 34,99*
€ 46,99*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 61,64*
12 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 47,30*
€ 65,32*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 72,99*
€ 92,03*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 90,30*
€ 106,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 636,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21393810
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.