Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen 1f UP MODESTA edst VA 155x180x57mm 4011181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Rahmen 1Mod.,Edelstahl matt FMU-1/1EM
UP-Rahmen 1Mod.,Edelstahl matt FMU-1/1EM
Artikel-Nr.:
     262-E982H05
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4011181
EAN/GTIN:
     4250111845823
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1-fach edelstahl
Montagerahmen 1f UP MODESTA edst VA 155x180x57mm 4011181
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Montagerahmen
Breite:
155 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
180 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1 fach, abdeckrahmen edelstahl, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 145,01*
€ 178,06*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,30*
€ 179,87*
Frei Haus
ab € 151,03*
€ 185,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,10*
€ 189,78*
Frei Haus
ab € 155,88*
€ 191,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.