Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen 2f UP MODESTA edst VA 155x310x57mm 4012181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Rahmen 2Mod.,1-reihig,Ed mt FMU-2/1EM
UP-Rahmen 2Mod.,1-reihig,Ed mt FMU-2/1EM
Artikel-Nr.:
     262-E982H08
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4012181
EAN/GTIN:
     4250111845854
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2-fach edelstahl
Montagerahmen 2f UP MODESTA edst VA 155x310x57mm 4012181
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
Montagerahmen
Breite:
155 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
310 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen edelstahl, abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 164,31*
€ 196,95*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,13*
€ 198,94*
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 205,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,12*
€ 211,26*
Frei Haus
ab € 177,51*
€ 213,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.