Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen 4f UP MODESTA edst VA 155x580x57mm 4014181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Rahmen 4Mod.,1-reihig,Ed mt FMU-4/1EM
UP-Rahmen 4Mod.,1-reihig,Ed mt FMU-4/1EM
Artikel-Nr.:
     262-E982H14
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4014181
EAN/GTIN:
     4250111845922
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen edelstahl
Montagerahmen 4f UP MODESTA edst VA 155x580x57mm 4014181
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Ausführung:
Montagerahmen
Breite:
155 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
580 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 4fach, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,29*
€ 249,36*
Frei Haus
ab € 212,88*
€ 257,08*
Frei Haus
ab € 214,95*
€ 259,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,19*
€ 264,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 232,05*
€ 280,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.