Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwächter UC 2-20A 3-Phasen-Unterstrom möglich RM17JC00MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromwächter für AC-Netze mit integr. Stromwandler, 2-20 A
Stromwächter für AC-Netze mit integr. Stromwandler, 2-20 A
Stromwächter für AC-Netze mit integr. Stromwandler, 2-20 A
Artikel-Nr.:
     262-E983H36
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     RM17JC00MW
EAN/GTIN:
     3389119405034
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromwächter UC 2-20A 3-Phasen-Unterstrom möglich RM17JC00MW
Weitere Informationen:
3-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite:
17.5 mm mm
Höhe:
90 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Strommessbereich:
2 - 20 A A
Tiefe:
72 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Zelio Control Stromwächter, Überwachungsrelais, industrierelais, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Unterstromrelais
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,63*
€ 68,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,90*
€ 68,94*
€ 5,00*
ab € 57,46*
€ 69,39*
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 70,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,53*
€ 71,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.