Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor AP Komfort AP 140° ws 4m IP55 EE850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager EE850 Elektrogehäusezubehör
Hager EE850 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E984A54
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EE850
EAN/GTIN:
     3250612258505
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmeldersensor AP Komfort AP 140° ws 4m IP55 EE850
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
140 - 140 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
16 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m m
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
Montagehöhe:
4 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Tierschneise:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: hager bewegungsmelder ip 55, automatik schalter, bewegungsmelder ip55, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,36*
€ 99,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,15*
€ 100,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,84*
€ 102,25*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,39*
€ 102,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,16*
€ 103,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.