Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanal rechteckig ST 125x125mm FL125/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E984E13
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     60718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkanal
Flachkanalsystem
helios ventilatoren flachkanal
flachkanal
Luftkanal rechteckig ST 125x125mm FL125/1000
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Nennbreite Kanal:
125 mm
Nennhöhe Kanal:
50 mm
Werkstoff des Kanals:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 24,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,50*
€ 25,80*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 20,93*
€ 26,13*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,10*
€ 33,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 261,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.