Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkasten E30-E90, 11 Leisten HI353013E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E984E21
Hersteller:
     DÃTWYLER
Herst.-Nr.:
     301379
EAN/GTIN:
     k.A.
Klemmkasten E30-E90, 11 Leisten HI353013E90
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Kabel
Breite:
380 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
E90
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
430 mm
Materialstärke Gehäuse:
80 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,45*
€ 689,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,36*
€ 665,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,25*
€ 642,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,13*
€ 593,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.