Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel Eca UNITRONIC 1x2x0,64 vi R100 Kl.1 = eindrähtig Polyolefine Farbe UNITRONICBUSPB1X2X0,64


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E985I41
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170220/100
EAN/GTIN:
     4044774749679
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
LAN-Kabel Eca UNITRONIC 1x2x0,64 vi R100 Kl.1 = eindrähtig Polyolefine Farbe UNITRONICBUSPB1X2X0,64
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Leiternennquerschnitt:
0.64 mm²
Mantel-Farbe:
violett
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 99,176*
€ 125,826*
€ 5,46*
ab € 100,37*
€ 127,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,093*
€ 159,863*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,863*
€ 190,23697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,043*
€ 188,07117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,653*
€ 178,08707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,513*
€ 170,78047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,093*
€ 151,24067
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,27093* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.