Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G1,5 ge R100 hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEX540P3G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 540 P Signalkabel Gelb
Lapp ÖLFLEX 540 P Signalkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     262-E985I48
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012463/100
EAN/GTIN:
     4044774616506
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G1,5 ge R100 hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEX540P3G1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
108 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
gelb
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
88 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35.2 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 - 90 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,71036*
€ 3,41036*
100
Frei Haus
ab € 2,7192*
€ 3,4192*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,48442*
€ 4,33442*
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,33442*
€ 5,15796
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,48442*
€ 4,14646
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 433,442* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.