Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohrreflektor sym direkt glz Kst 3610604-REFLEKTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzrohrreflektor sym direkt glz Kst 3610604-REFLEKTOR
Artikel-Nr.:
     262-E985I65
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     3610604
EAN/GTIN:
     4018098141266
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
lampenreflektor pracht
Schutzrohrreflektor sym direkt glz Kst 3610604-REFLEKTOR
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzrohrreflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.