| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E985J70 Herst.-Nr.: FP62Z2N EAN/GTIN: 3250612665341 |
| |
|
| | |
| Komplettschrank APUP 1Z 1TSG 2Feld IP44 950x550x205mm FP62Z2N Weitere Informationen: | | Anzahl der Felder: | 2 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Anzahl der Verteilerreihen: | 0 | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Bemessungsstrom: | 250 A | Breite: | 550 mm mm | Einbaubreite: | 550 mm | Einbauhöhe: | 950 mm | Einbautiefe: | 205 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 950 mm mm | Montageart: | Aufputz/Unterputz/teilversenkt | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 205 mm mm | Werkstoff: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählerschrank 2 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 996,02* | € 1.119,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.010,22* | € 1.136,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,40* | € 1.167,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,43* | € 1.179,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.086,98* | € 1.218,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|