Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 150W InfraRed 230V E27 AGL PAR38IR150WE27230VRED1CT/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips PAR38 Infrarotlampe 150 W Glühbirne
Philips PAR38 Infrarotlampe 150 W Glühbirne
Artikel-Nr.:
     262-E986A34
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12887415
EAN/GTIN:
     8711500128874
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Infrarotlampe 150W InfraRed 230V E27 AGL PAR38IR150WE27230VRED1CT/12
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
121 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
PAR Reflektor
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
230 - 230 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
300 h
Sockel:
E27
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
273
1
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 15,08*
1
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 19,28*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 14,89*
€ 20,41*
2 Tage
215
1
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 21,82*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 21,14*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 300,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57535715
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.