| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E986A99 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 1,5m 2x0,75qmm sw Euro-Stecker (CEE 716) 50084 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 2 | Anschluss 1: | Euro-Stecker (CEE 7/16) | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Leiternennquerschnitt: | 0.75 mm² | Länge: | 1.5 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Nennspannung: | 250 - 250 V V | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 0 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| |