Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild 15mm, f. RT LZS:RT17040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-E988C21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:RT17040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Industrierelais
Kabelbeschriftung
Beschriftungsschild 15mm, f. RT LZS:RT17040
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Breite:
15.5 mm mm
Höhe:
0 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Steckrelais, steckrelais siemens, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1247*
€ 0,2217*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,254*
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14372*
€ 0,25772*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,176*
€ 0,306*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22098*
€ 0,39098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39098*
€ 0,46527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31098*
€ 0,37007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27098*
€ 0,32247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26098*
€ 0,31057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22098*
€ 0,26297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,9098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.