Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb gr ST L980mm KORB2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb für RiRo eds Wst. 1.4301 Korb 2000
Schutzkorb für RiRo eds Wst. 1.4301 Korb 2000
Artikel-Nr.:
     262-E989E23
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     KORB2000
EAN/GTIN:
     4010202604049
Suchbegriffe:
Schutzkorb für Rippenrohrheizung
Schutzkorb gr ST L980mm KORB2000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
980 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,49*
€ 170,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,10*
€ 171,83*
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 175,16*
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 182,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.