Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender 30m Funk 4kan rws glz FMH4-WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E989F18
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000235
EAN/GTIN:
     4010312301067
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
SmartHome Fernbedienung
eltako funk-handsender
Handsender 30m Funk 4kan rws glz FMH4-WG
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Handsender:
ja
Montageart:
Aufputz
Reichweite:
30 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, funk-handsender 4 kanal, Fernbedienung, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,90*
€ 52,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,92*
€ 52,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,06*
€ 53,39*
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 53,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,90*
€ 56,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
30000232
ab € 39,53*
Ähnlich
Eltako
30000092
ab € 39,80*
Ähnlich
Eltako
30000095
ab € 39,63*
Ähnlich
Eltako
30000234
ab € 41,02*
Ähnlich
Eltako
30000094
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.