Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftventilator 15700cbm Ø1320mm 230V BC810XXL-BLUETHUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator chrom matt/blau BC 810-XXL BlueThund
Deckenventilator chrom matt/blau BC 810-XXL BlueThund
Artikel-Nr.:
     262-E989G15
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC810
EAN/GTIN:
     4008962581007
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deko deckenventilator
Umluftventilator 15700cbm Ø1320mm 230V BC810XXL-BLUETHUND
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.078 kW
Luftmenge unbelastet:
15700 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,86*
€ 142,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,09*
€ 143,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,34*
€ 144,91*
Frei Haus
ab € 119,53*
€ 148,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.