| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E989G22 Herst.-Nr.: N725 EAN/GTIN: 4008962475009 |
| |
|
| | |
| Leuchteneinsatz ms 3x1,5qmm messing N725 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Art des Zubehörs: | Leuchteneinsatz | Farbe: | Messing | Länge: | 0 mm | Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,69* | € 75,28* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 59,79* | € 75,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,49* | € 77,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,53* | € 83,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|