Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftventilator 13700cbm Ø1320mm 230V BC883MONA-ROSSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluftventilator 13700cbm Ø1320mm 230V BC883MONA-ROSSO
Artikel-Nr.:
     262-E989G75
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC883
EAN/GTIN:
     4008962388309
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deko deckenventilator
Umluftventilator 13700cbm Ø1320mm 230V BC883MONA-ROSSO
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Luftmenge unbelastet:
13700 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,36*
€ 131,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,63*
€ 131,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.