Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftventilator 8700cbm Ø750mm 230V BC832LIANE-MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator weiß/weiß BC 832 Liane-Mini
Deckenventilator weiß/weiß BC 832 Liane-Mini
Artikel-Nr.:
     262-E989G82
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC832
EAN/GTIN:
     4008962383205
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deko deckenventilator
Umluftventilator 8700cbm Ø750mm 230V BC832LIANE-MINI
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Durchmesser Gebläserad:
750 mm
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Luftmenge unbelastet:
8700 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 94,05*
€ 117,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,15*
€ 118,07*
Frei Haus
ab € 97,91*
€ 122,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,38*
€ 124,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.