Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6A 1m ws SFTP RJ45 AWG26 605610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Cat.6A PlatinumS/FTP Patchkabel, 1.0m, Weiss
Equip Cat.6A PlatinumS/FTP Patchkabel, 1.0m, Weiss
Equip Cat.6A PlatinumS/FTP Patchkabel, 1.0m, Weiss
Equip Cat.6A PlatinumS/FTP Patchkabel, 1.0m, Weiss
Artikel-Nr.:
     262-E989H96
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605610
EAN/GTIN:
     4015867136294
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat6A 1m ws SFTP RJ45 AWG26 605610
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Pinbelegung:
1:1
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,74*
€ 4,04*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 6,07*
6 Tage
14
1
€ 1,00*
ab € 11,18*
€ 11,90*
1
€ 3,50*
ab € 13,92*
€ 14,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.