Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 320-460V min.Ansp=0,5s max.Ansp=0,5s CM-PVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-PVE Leistungsrelais
ABB CM-PVE Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     262-E990D96
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550870R9400
EAN/GTIN:
     4013614348105
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenwächter 320-460V min.Ansp=0,5s max.Ansp=0,5s CM-PVE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22.5 mm mm
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Höhe:
78 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Spannungsmessbereich:
320 - 460 V V
Tiefe:
78.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, industrierelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 39,44*
€ 49,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,21*
€ 52,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,51*
€ 56,22*
€ 8,95*
ab € 47,62*
€ 60,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,56*
€ 83,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,14*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 5,17*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 8,0875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.