Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftventilator 12500cbm Ø1030mm 230V BC803-S-STEELSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator chrom geb./Pinie BC 803-S SteelStar-S
Deckenventilator chrom geb./Pinie BC 803-S SteelStar-S
Artikel-Nr.:
     262-E990G94
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC803-S-STEELSTAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Umluftventilator 12500cbm Ø1030mm 230V BC803-S-STEELSTAR
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Durchmesser Gebläserad:
1030 mm
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Luftmenge unbelastet:
12500 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,26*
€ 117,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,35*
€ 117,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,04*
€ 118,56*
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 122,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.