Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftventilator 12700cbm Ø1320mm 230V BC837WHITE-LIANE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator weiß/weiß BC 837 White Liane
Deckenventilator weiß/weiß BC 837 White Liane
Artikel-Nr.:
     262-E990H02
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC837WHITE-LIANE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Umluftventilator 12700cbm Ø1320mm 230V BC837WHITE-LIANE
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Durchmesser Gebläserad:
1320 mm
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Luftmenge unbelastet:
12700 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,30*
€ 125,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,39*
€ 125,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,44*
€ 125,79*
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 130,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.