| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E991F27 Herst.-Nr.: 87.080.0053.0 EAN/GTIN: 4015573233614 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Leergehäuse 96x93x42mm IP20 Kst unbeh 87.080.0053.0 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Betriebstemperatur: | -20 - 60 °C | Breite: | 93 mm mm | Farbe: | grau | Gehäuseart: | geschlossen | Höhe: | 96 mm mm | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 42 mm mm | Wandmontage möglich: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,00* | € 83,95* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,086* | € 84,056* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,00* | € 86,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,53* | € 90,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 81,11* | € 102,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,6086* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|