Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung 7G4qmm, sw EVA7G4SCHWARZ


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E991F44
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     00.709.0504.1
EAN/GTIN:
     4015573683761
Flachleitung 7G4qmm, sw EVA7G4SCHWARZ
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
440 kg/km
Kabelgeometrie:
flach
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leitungs-Breite ca.:
35 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
18 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzhülle:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)
Tragorgan:
ohne
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 90 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 11,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,88*
€ 15,79*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,0037*
€ 17,7253*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,33146*
€ 17,88146*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,31*
€ 20,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,64*
€ 24,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,43*
€ 24,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,05*
€ 22,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,23*
€ 21,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,65*
€ 21,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,31*
€ 17,03
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.