Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung ws Maxos ST 9MX056CBAWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 9MX056 CBA WH
Philips 9MX056 CBA WH
Artikel-Nr.:
     262-E991J96
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21754000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
kettenabhänger lichtbandsystem
Kettenabhängung ws Maxos ST 9MX056CBAWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,75*
€ 8,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 8,28*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 8,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 9,11*
€ 3,90*
ab € 6,52*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.