Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E992B92 Herst.-Nr.: 100000544 EAN/GTIN: 4018359284268 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchpanel leer B00011A0043 Weitere Informationen: | | Breite: | 13.5 mm mm | Farbe: | schwarz | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 1 | Höhe: | 13.5 mm mm | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, telegärtner patchpanel, blindstopfen, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,30* | € 0,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,31* | € 0,50* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,3238* | € 0,5238* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,3314* | € 0,5462* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,37851* | € 0,61851* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,1851* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|