Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher 25W ws 2Weg 540x530x540mm R1900WPL-T25,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstrahllautsprecher 2-Wege,m.Leuchte R1900WPL-T25
Rundstrahllautsprecher 2-Wege,m.Leuchte R1900WPL-T25
Artikel-Nr.:
     262-E992C47
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     104-190-03-035-03
EAN/GTIN:
     4043106022015
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher-Box
Aktiv-Subwoofer
Box
Computer Lautsprecher
Lautsprecher 25W ws 2Weg 540x530x540mm R1900WPL-T25,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
2
Breite:
540 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
22000 - 22000 Hz
Höhe:
530 mm mm
Musikbelastbarkeit:
25 W W
Nennbelastbarkeit:
25 W W
Standlautsprecher:
ja
Tiefe:
540 mm mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 814,30*
€ 867,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 905,87*
€ 989,34*
Frei Haus
ab € 1.022,06*
€ 1.082,49*
Frei Haus
ab € 1.045,98*
€ 1.106,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.138,51*
€ 1.200,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,65*
€ 1.428,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,71*
€ 1.413,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,25*
€ 1.373,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,10*
€ 1.360,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,51*
€ 1.354,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.