Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP55 B142xH180xT115mm geschl LEGRAND038083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Kasten 38083
Sicherheits-Kasten 38083
Artikel-Nr.:
     262-E992E85
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Leergehäuse
leergehäuse
Leergehäuse Kst IP55 B142xH180xT115mm geschl LEGRAND038083
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
142 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
180 mm mm
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
115 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,56*
€ 127,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,04*
€ 135,60*
Frei Haus
ab € 116,40*
€ 139,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,14*
€ 143,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,54*
€ 185,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.