Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihverbinder DK-TS Anreihkomp ST TS7824.540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7824.540 Rack Zubehör
Rittal 7824.540 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E992G50
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7824540
EAN/GTIN:
     4028177345461
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Anreihverbinder DK-TS Anreihkomp ST TS7824.540
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 7,9525*
€ 11,0025*
4
€ 5,00*
ab € 8,42*
€ 11,61*
4
€ 3,90*
ab € 8,6775*
€ 11,9675*
4
€ 4,00*
ab € 8,4475*
€ 14,3225*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 33,32*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.