Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußkabel 1m Buchse Stecker 8p SZ2482.710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2482.710 Netzwerkkabel Weiß 1 m
Rittal 2482.710 Netzwerkkabel Weiß 1 m
Artikel-Nr.:
     262-E992J77
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2482710
EAN/GTIN:
     4028177550223
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör
Anschlußkabel 1m Buchse Stecker 8p SZ2482.710
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
8
Anzahl der Pole Anschluss 2:
8
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1 m m
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 49,60*
€ 4,00*
ab € 39,92*
€ 51,03*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,32*
€ 51,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,82*
€ 51,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,87*
€ 51,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.