Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 5p 200A 380-415V IP67 75216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75216 Steckdose Schwarz, Silber
MENNEKES 75216 Steckdose Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     262-E993B36
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75216
EAN/GTIN:
     4015394055518
Suchbegriffe:
Anbaudose
Anbaugerätestecker
Anbausteckdose
CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Kupplung 5p 200A 380-415V IP67 75216
Weitere Informationen:
Bauform:
Kupplung
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
200 A A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.457,83*
€ 1.577,95*
Frei Haus
ab € 1.464,25*
€ 1.579,78*
Frei Haus
ab € 1.475,65*
€ 1.595,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.532,86*
€ 1.660,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.772,87*
€ 1.909,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,81*
€ 2.272,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,56*
€ 2.250,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,85*
€ 2.178,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,60*
€ 2.137,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.772,87*
€ 2.109,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.