Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E14 3,5W ge AC Ø25x47mm 230V 36892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe E14 3,5W ge AC Ø25x47mm 230V 36892
Artikel-Nr.:
     262-E993H35
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36892
EAN/GTIN:
     4034451368927
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Reflektorlampe E14 3,5W ge AC Ø25x47mm 230V 36892
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
25 mm mm
Farbe:
gelb
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.6 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
47 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
15 - 15 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,74*
€ 15,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,84*
€ 15,95*
€ 3,90*
ab € 12,17*
€ 17,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.