| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E993I11 Herst.-Nr.: 21325 EAN/GTIN: 4034451213258 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 1,92W BA5s 24V Röhre farblos Ø5,7x16mm einseitig gesockelt 21325 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.7 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 16 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 1.92 - 1.92 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 2 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Nennstrom: | 80 mA mA | Sockel: | BA5s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefonlampen, telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,30* | € 1,86* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,28* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,45* | € 2,40* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,65* | € 2,72* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,10* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|