Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 45mm 89mm 10qmm 63A Gabel Isoliert GV2G245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 2Abgangsstellen, 45mm Abstand
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 2Abgangsstellen, 45mm Abstand
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 2Abgangsstellen, 45mm Abstand
Artikel-Nr.:
     262-E995B61
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GV2G245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider electric phasenschiene
phasenschiene 63 a
Phasenschiene 3ph 45mm 89mm 10qmm 63A Gabel Isoliert GV2G245
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
11 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
0 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
45
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Isoliert:
ja
Länge:
89 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 8,90*
ab € 5,00*
€ 6,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,27*
€ 7,28*
3 Tage
119
€ 6,40*
ab € 7,01*
€ 9,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 9,73*
€ 5,46*
ab € 7,14*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.