Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mono 3,6V D Li 1300mAh R20 1zell 61x61x33mm Ø33mm PL30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Mono 3,6V D Li 1300mAh R20 1zell 61x61x33mm Ø33mm PL30
Artikel-Nr.:
     262-E995G86
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     BT0700111
EAN/GTIN:
     4011459000165
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Akku Mono 3,6V D Li 1300mAh R20 1zell 61x61x33mm Ø33mm PL30
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Breite:
33 mm mm
Durchmesser:
33 mm mm
Gewicht:
200 g
Größenbezeichnung:
Mono
Höhe inkl. Pole:
61 mm mm
IEC-Bezeichnung:
R 20
Kapazität:
1300 mAh mAh
Länge:
61 mm mm
Nennspannung:
3.6 V V
Sonstige Bezeichnung:
D
Weitere Suchbegriffe: akku lr20, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,29*
€ 55,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,21*
€ 58,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.